PZ-709 リングライトソケット+2口USB 4.8A 槌屋ヤック 18865342 PZ-709 リングライトソケット+2口USB 4.8A 槌屋ヤック 18865342 PZ-709 リングライトソケット+2口USB 4.8A 槌屋ヤック 18865342

リングライトソケット+2口USB 4.8A

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18865342 品番PZ-709
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タブレットもスマートフォンも同時に充電可能。
両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))。

適合DC12V コード長さ(m)約1 出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:616

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18865342
2020-12-10
用途:
車用
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で助かります。
特に問題なく使用できます。
今後もリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする