PZ-711 リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A 槌屋ヤック 18865367 PZ-711 リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A 槌屋ヤック 18865367 PZ-711 リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A 槌屋ヤック 18865367

リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18865367 品番PZ-711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

タブレットもスマートフォンと同時充電可能。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))

適合DC12V コード長さ(m)約1 出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:616

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18865367
2024-01-15
用途:
シガーソケットの分電
有限会社 柴藤自動車 様

最近のアクセサリーはUSB給電のものが多いので、USBが2系統用意されているのは購入の動機になりました。
シガーソケット、USBフルに使用したらどうなのか分かりませんが現時点では問題なく使用できております。

対象商品:
18865367
2021-02-23
用途:
シガー電源増設、スマートフォンの充電
TOMO COMPANY 様 (卸売・小売業)

両面テープも付属していた為即取付完了しました。また、デザインも良く使い勝手も良いです。USBも2口とも急速充電対応でとても助かっております。

対象商品:
18865367
2020-03-17
用途:
シガーソケット装着時
サービス業

イルミネーションもキレイで、充電速度も問題ないです。まだ固定はしてませんが、両面テープも入っていて非常に満足してます!

対象商品:
18865367
2019-05-12
用途:
車で使用
製造業

使用中のLEDの明るさが 
暗からず明るからずで丁度いい具合です
次回もまた購入したいと思います

対象商品:
18865367
2016-06-14
用途:
ナビ、スマホ充電時
卸売・小売業

ソケット部分は小さいので、ミッションのチェンジ時に邪魔にならなくて良いです。使い始めて間がないので耐久性は?です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする