PZ-716 ヘッドレスト買い物フック 槌屋ヤック 18865412 PZ-716 ヘッドレスト買い物フック 槌屋ヤック 18865412 PZ-716 ヘッドレスト買い物フック 槌屋ヤック 18865412 PZ-716 ヘッドレスト買い物フック 槌屋ヤック 18865412 PZ-716 ヘッドレスト買い物フック 槌屋ヤック 18865412

ヘッドレスト買い物フック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード18865412 品番PZ-716
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ハンドバックや買い物袋等の荷崩れを防止するのに便利なフック。
ヘッドレストのポールにそのまま引っ掛けるだけの簡単取り付け。
ベルトの長さは5〜35cmまで調節ができ、座席やフロアに荷物が届く長さに調整可能。
ベルト1本で約5kg(牛乳パック5本分(1Lタイプ))の重さまで対応。
いろいろ使うのに便利な2本入り。

適合ポール径(Φmm)10〜14(ポールタイプヘッドレスト)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18865412
2020-01-06
用途:
ヘッドレスト用フック
佐藤電研 様

布ベルトが長すぎたので、カットして端はフックの裏側に接着しました。
現在、問題無く使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする