曜日別特売
MY-LS470411/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機 18865431

●※画像はイメージです。

MY-LS470411/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機 18865431
MY-LS470411/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機 18865431

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)40形(6900定格消費電力(W)35.6光源色白色注文コード18865431品番MY-LS470411/WAHTN
参考基準価格(税別)¥92,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
用途屋内用仕様高天井用セット内容(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47041W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ 省電力タイプ 集光シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)35.6本体質量(kg)1機能人感センサ付色温度(K)4000製品形状トラフタイプ光源色白色入数1セット明るさ(Lm)40形(6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6120ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする