槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック外装・ボディーパーツ
槌屋ヤックの トラック用ミラー
槌屋ヤックの トラック用サイドミラー
クルージングミラー・2 黒ステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18865708
品番
CV-303
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
アジャスト付き取付金具で多種なミラーステーにもジャストフィット。
距離感をつかみやすい平面鏡。
ツヤ消しブラック塗装仕上げで純正ミラーにマッチ。
タイプ
ロング
取付径(Φmm)
20〜32
鏡面寸法(mm)
125×140
材質
ABS(黒塗装)、スチール
質量(g)
約630
外径×高さH(Φmm×mm)
295×134
取付ピッチ(mm)
Φ20〜32
厚さ(mm)
55
質量(g/個)
約630
材質(ベース)
ABS(黒塗装)、スチール
材質(本体)
ABS(黒塗装)、スチール
主材質
ABS(黒塗装)、スチール
本体質量(g)
約630