グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 外エンボス 100枚入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
L
注文コード
18865989
品番
2012-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外エンボス加工ですべり止め効果があります。左右兼用タイプ。食品衛生法適合。
サイズ
L
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
33.2
材質
ポリエチレン
色
クリア
厚さ(mm)
0.027
規格
食品衛生法適合
機能
耐油
粉有無
粉なし
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100
用途
食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業
トラスコ品番
366-4431
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18865989
2012-L
55268317
2012-L
ポリエチレン手袋 外エンボス 100枚入り
グローブマニア(川西工業)
1箱(100枚)
¥
339
税込
¥
373
注文コードが変更になりました