- フェイスタオル3枚組 昔ながらの白いタオル 林 18866085 - フェイスタオル3枚組 昔ながらの白いタオル 林 18866085 - フェイスタオル3枚組 昔ながらの白いタオル 林 18866085 - フェイスタオル3枚組 昔ながらの白いタオル 林 18866085 - フェイスタオル3枚組 昔ながらの白いタオル 林 18866085 - フェイスタオル3枚組 昔ながらの白いタオル 林 18866085

フェイスタオル3枚組 昔ながらの白いタオル

(18件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード18866085 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

大阪泉州で作られた後晒し製法の真っ白な日本製タオル

寸法(cm)約34×85 用途お風呂、台所、庭仕事、何にでも使ってください。使って使って使い倒してください。そして最後に雑巾になれれば、本望です。 種別フェイスタオル 混率(%)綿100 質量(g/枚)約62.5
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18866085
2025-05-13
用途:
洗面所に常備
その他業種

薄いので洗いやすく乾きやすいのが1番
半年で雑巾などにおろしてしまうのでお安いのも助かる。

対象商品:
18866085
2024-06-16
用途:
入浴後の身体拭き
その他業種

厚さも大きさも丁度良く、乾くのも速いのでずっと愛用しています

対象商品:
18866085
2024-03-01
用途:
使用場所により色分けで
製造業

使用場所により色分けで。ホワイトはすぐ汚れが目立つので常に購入

対象商品:
18866085
2023-12-11
用途:
昭和男子(オッチャン)のトレンド
株式会社大石 様

昭和男子(オッチャン)のトレンド、頭にタオルを巻く。
弊社のイケテル昭和男子(オッチャン)スタイルです。
令和女史には理解不能でしょうが、昭和女子の私には理解できますよ

1人が参考にしています
対象商品:
18866085
2023-09-13
用途:
良いです
有限会社STE 様

これですよこれ!
厚すぎず、薄すぎない絶妙な厚さ、
気に入ったので、リピートさせてもらいました。

2023-06-25
用途:
日常生活 色々と
その他業種

以前近くのドラッグストアに置いてあったのですが なくなってしまい こちらで見つけて購入しました。レビューにもあったように厚みでなく薄くなくほど良く とても良いです
。またの時はよろしくお願いいたします

対象商品:
18866085
2023-06-28
用途:
洗面所用
サービス業

程よい薄さですぐ乾く所と、洗った後に柔らかくふんわりするところが好きです。次回も買うと思います。

2022-12-31
用途:
普通にフェイスタオルとして
大磯酵素風呂 様 (サービス業)

いわゆる本当に昔ながらのタオルです、沢山使うにはよいですね。家用でも事業用としてもどちらでも使えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする