グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 塩化ビニール 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 厚手タイプ 塩化ビニール
耐油マックスロング 1P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18866095
品番
2303-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐油性・耐久性が優れた手袋です。油作業や水作業にも最適な特殊すべり止め加工を施しております。
縫目が無く伸縮性の良いシームレス原手を使用しており、はめ心地よく使いやすいです。
サイズ
M
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.3
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
表:塩化ビニール、裏:綿
厚さ(mm)
1.8
入数(双)
1
機能
耐油・抗菌・防臭
用途
水産業・自動車関連業・石油精製業・造船業・鉄鋼業機械工業・土木・建築業。
トラスコ品番
829-0493
RoHS指令(10物質対応)
対応