ごあいさつタオル 名刺ポケットつき

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 18866164 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ちょっとしたご挨拶に最適な名刺入れポケット付タオル

寸法(mm)約340×800 用途粗品 御挨拶 寸志 お年賀などの贈答用タオルとして 種別フェイスタオル 混率(%)綿100 質量(g/枚)約56.25
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
引越しの挨拶まわり
不動産業

素材は最高級という訳ではないですが
留守宅にはメモを入れられるポケットもあり非常に使い勝手が良かったです
コスパは最高です

1人が参考にしています
対象商品:
18866155
2024-07-01
用途:
夏のご挨拶用
卸売・小売業

一枚ずつ個包装されたタオルが5個入っていて、それぞれに名刺入れがついています。
使い勝手が良く、リピート購入しました。

対象商品:
18866155
2024-01-15
用途:
新年挨拶の粗品
中上鉄工所 様 (建設業・工事業)

納品も早くのし付きで、名刺ポケットもあるので使いやすい。
次回も使わせていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
18866155
2023-09-21
用途:
御礼や挨拶に
森川木工所 様 (建設業・工事業)

お客様の粗品を以前は、BOXテッシュを使用してましたがかさばるのが難点でボールペンなどの文具は、嫌われてダメでしたので買いました。
数も多く無いので助かりました。

対象商品:
18866155
2023-10-29
用途:
工事前の近隣挨拶時に使用
ホームリサーチ株式会社 様 (建設業・工事業)

価格が同じで色付きのタイプがあると高級感が出て貰い手の印象も変わると思う。

対象商品:
18866164
2022-11-07
用途:
引越しのご挨拶品
有限会社プライムワーカー 様 (建設業・工事業)

前年に正月の挨拶の粗品に使って、使い勝手が良かった。

3人が参考にしています
対象商品:
18866164
2020-04-06
用途:
リフォーム現場工事の近隣事前挨拶時
株式会社ベルボン 様 (不動産業)

名刺ポケット付きの為に簡単で良い。不在のお宅にも入れられるし、挨拶文の添付すれば完璧だと思う。

対象商品:
18866155
2020-05-20
用途:
塗装作業の時
株式会社NAVY 様 (建設業・工事業)

近隣のあいさつに役に立ちました。でも近所のホームセンターの方がだいぶ安かったのが後から知ってがっかりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする