帝人
帝人の 冷房用品
帝人の 冷房関連用品
窓用フィルム レフテル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2m)
注文コード
18866296
品番
WH03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
明るさを残したまま、熱の流出入をコントロール。
用途
単板用
仕様
内貼・EMIシールド30dB
温度(℃)
(体感)42
表面処理
ハードコート・可視光線反射
可視光線透過率(%)
75
紫外線透過率(%)
1
熱貫流率(W/m
2
・K)
5.6
反射率(%)
可視光線:8、赤外線:20
フィルム厚さ(μm)
67
遮蔽係数
0.69
日射透過率(%)
52
日射反射率(%)
22
日射吸収率(%)
26