FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
Vドットのびのび
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
18866664
品番
68
参考基準価格(税別)
¥285
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
手袋をはめたまま2本(親指、人差し指)の指先が使える薄手指切りタイプ、手にフィットする伸び縮みする繊維を使用。
サイズ
フリー
全長(cm)
21
中指長(cm)
6.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
手袋:綿・ポリウレタン、すべり止め:塩化ビニール
色
白
質量(g)
40
ゲージ数
10
入数(双)
1
用途
指先を使う作業に最適
トラスコ品番
787-1651
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応