デオセル消臭のびのびインナー手袋 キナリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード18866707 品番297
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

抗菌の綿糸使用!皮、ゴム手袋の下履きに!

全長(cm)22 トラスコ品番836-5720 材質綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)1 キナリ サイズフリー 質量(g)30 入数(双)1 機能抗菌糸 中指長(cm)6 手のひらまわり(cm)17 手の平幅(cm)8.5 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする