FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
デオセル消臭靴下指又付 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
18866716
品番
4097-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
消臭、抗菌効果のある糸「デオセル」を使用した指又付ソックス。
色
白
サイズ(cm)
25〜27
材質
綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン
仕様
3P
トラスコ品番
836-5729
入数
3足組
指タイプ
指又付