てくびショート厚手スベリドメ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5双) 注文コード 18866743 品番 362-5P-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

手首が短い2本編みの手袋にすべり止め付、袖が気にならない手袋です。

サイズM 全長(cm)18 中指長(cm)7 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質手袋:ポリエステル・綿・その他、すべり止め:塩化ビニール 質量(g)45/双 質量(g/ダース)540 ゲージ数7 入数(双)5 用途軽作業、荷物運搬に最適 トラスコ品番787-1155 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18866743
2018-07-19
用途:
梱包等軽作業
株式会社川村製作所 様

通常の長さの手袋だと夏になると手首に汗疹ができるので手首で捲って使っていたが、これはもともと手首までないのでスッキリして良い。
ただ 熱いものを触る時があるので、綿の軍手のショートタイプなら満点!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする