曜日別特売
808-L-NVY バージョンアップ吸ちゃん FUKUTOKU(福徳産業) 18866829

808-L-NVY バージョンアップ吸ちゃん FUKUTOKU(福徳産業) 18866829
808-L-NVY バージョンアップ吸ちゃん FUKUTOKU(福徳産業) 18866829

バージョンアップ吸ちゃん

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード18866829品番808-L-NVY
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

指先から手の平まで全面強化。指先樹脂コートで強化。
従来のバージョンアップ吸ちゃんより長期間の使用に耐えられるようになり、しかもフィット感は変わりません。
編み目が小さく、ゴミが入りにくい。小指の付け根が下がっている、3本胴編みだから手の形にジャストフィット!

サイズL全長(cm)21.5中指長(cm)7.5手の平幅(cm)9.5手のひらまわり(cm)19材質ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール質量(g)43質量(g/ダース)516ゲージ数15入数(双)1トラスコ品番856-2547厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング全面強化指先樹脂コート素材ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18866795
2021-10-07
用途: トラックの荷積み 荷卸
運輸・通信業

とても使いやすい 息苦しくないです 毎日 これだけを使ってます

対象商品 : 18866777
2021-01-30
用途: 仕事や趣味運動
卸売・小売業

簡単にずれないし、したままでも作業が細かいことまで多数できるのがありがたい、なかなかない色でそういう事も良かった

対象商品 : 18866777
2020-04-28
用途: 梱包

透明の荷造りテープが、それ程手に付かず、ダンボールの荷造りに、とても良いです。指先を強化した事により、以前のモノは、よく荷造りテープのカッター部のギザギザで、手袋の繊維が出ていましたが、かなり軽減された。

対象商品 : 18866847
2020-06-08
用途: 作業全般
農・林・水産業

前バージョン( 滑止めの黒い頃の)に比べて、
うたい文句通り耐久性は上がっています。
指先も、人差し指と親指の間も破れにくくなってます。
でもやっぱり破れ始めるのは人差し指と親指の間からですね(笑)
価格もちょっと上がったので、星マイナス1です。
でも基本良品なので、たぶん今後もリピート買いです。

対象商品 : 18866838
2020-01-09
用途: 大工作業時

いままでの軍手で一番耐久性がある。手に馴染みずれないので力がはいる。
それと蒸れなくていいです。

対象商品 : 18866804
2019-11-14
用途: 品だし、品ぞろえの仕事に使用しています。

昔は私の勤めていた会社の出荷梱包で、今は家族の仕事で品出し等に使用しています。手の安全、また軍手とは違い 薄くてすべらず、非常に良い品物です。

対象商品 : 18866829
2019-08-26
用途: 梱包作業

手指にしっかりフィットし、作業性が良いとのこと。
また、他のすべり止め手袋と違い、すべり止めの部分が取れてしまうことがなく、異物混入のリスク軽減対策にも役立っています。

対象商品 : 18866795
2018-08-19
用途: マンションゴミ置場からのゴミ出し作業時
サービス業

このバージョンアップ吸ちゃんを含めて福徳産業扱いのあらゆる品種を購入して使用してみましたが、フィット感,丈夫さなど総合的に使用感が良かったので、今後も購入するつもりです。サイズについてはフィット感がいいので
LLがあればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする