FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の サポーター・テーピング
FUKUTOKU(福徳産業)の サポーター
FUKUTOKU(福徳産業)の ひざ・ひじ用 サポーター
快適ストレッチサポーターひざ1枚黒 フリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18866883
品番
1784
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適度な圧迫力でひざをしっかりサポート。
サイズ
フリー(32〜38)
色
黒
トラスコ品番
836-5714
材質
ポリエステル、ポリウレタン
適合部位
ひざ
丈(cm)
24