FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の サポーター・テーピング
FUKUTOKU(福徳産業)の サポーター
FUKUTOKU(福徳産業)の 手首・足首用 サポーター
快適ストレッチサポーター手首2枚黒 フリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18866908
品番
1781
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
適度な圧迫力で手首をしっかりサポート。
色
黒
トラスコ品番
836-5712
材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー(15〜22)
適合部位
手首
丈(cm)
10