FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の サポーター・テーピング
FUKUTOKU(福徳産業)の サポーター
FUKUTOKU(福徳産業)の 手首・足首用 サポーター
快適ストレッチサポーター足首1枚黒 フリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18866917
品番
1786
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適度な圧迫力で足首をしっかりサポート。
色
黒
トラスコ品番
836-5715
材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー
サイズ(cm)
フリー(23〜29)
適合部位
足首
丈(cm)
25