FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の サポーター・テーピング
FUKUTOKU(福徳産業)の サポーター
FUKUTOKU(福徳産業)の ひざ・ひじ用 サポーター
快適ラインサポーターひざ1枚黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18866935
品番
1774-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
強弱のある圧迫力でひざを立体的にサポート。
サイズ
M(32〜38)
色
黒
トラスコ品番
836-5708
材質
ポリエステル、ポリウレタン
適合部位
ひざ
丈(cm)
25