FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の サポーター・テーピング
FUKUTOKU(福徳産業)の サポーター
FUKUTOKU(福徳産業)の ひざ・ひじ用 サポーター
快適ラインサポーターひじ1枚黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18866944
品番
1772
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
強弱のある圧迫力でひじを立体的にサポート。
色
黒
トラスコ品番
836-5707
材質
ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー
サイズ(cm)
フリー(24〜28)
適合部位
ひじ
丈(cm)
24