FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の サポーター・テーピング
FUKUTOKU(福徳産業)の サポーター
FUKUTOKU(福徳産業)の 手首・足首用 サポーター
快適強圧迫サポーター手首ロング黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
18866987
品番
1751-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
強圧迫サポートロングバージョン。しっかり装着感でがっちりサポート。
強い固定力で弱った筋肉・関節周囲を強力にサポート。しっかり締めたい人に最適。
トラスコ品番
836-5705
材質
ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン
サイズ
M
サイズ(cm)
15〜18
適合部位
手首
丈(cm)
15