FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 純綿軍手
純綿超ごつい手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
18867179
品番
EG-199-1P
参考基準価格(税別)
¥395
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
普通の2倍の綿糸を使用しています。驚きの厚さ!純綿だから熱にも強い。
ゲージ数
7
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
2040
トラスコ品番
836-5721
材質
純綿
色
キナリ
質量(g)
170
入数(双)
1
全長(cm)
27
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23
手の平幅(cm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応