日本さくら5双組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5双) 注文コード18867188 品番541-5P
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

吸湿性が良く、薄手タイプすべり止め付、すべり止めがピンクで女性向きです。

サイズ女性用 全長(cm)21.5 中指長(cm)7 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)18 材質手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール 質量(g)36/双 質量(g/ダース)432 ゲージ数10 入数(双)5 用途軽作業 トラスコ品番787-1309 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18867188
2026-02-26
用途:
製品梱包
製造業

女性の手にピッタリきます。他の女性用軍手は指股まで こなくて小さいけ日本さくらさんのこの軍手はしっかりしてて長持ちします。もう何年も愛用してます。

対象商品:
18867188
2024-01-22
用途:
オーブン時の軽作業
製造業

特にございません。そのままの使用で特に改善点はございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする