日本さゆり5双組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5双) 注文コード18867197 品番543-5P
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

吸湿性が良く、薄手タイプすべり止め付で女性向きです。

サイズ女性用 全長(cm)21.5 中指長(cm)7 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)18 材質手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール 質量(g)36/双 質量(g/ダース)432 ゲージ数10 入数(双)5 用途軽作業 トラスコ品番787-1325 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
紙製品の機械等による製造作業一般。
製造業

使用感は大変満足のいくものですが、手首の紫色の部分が取れてくるので、弊社の製品に混入しないかチョット心配です。以前工具等を販売している店舗で、この製品を購入していた時は、問題なかったのですが、何か変わった?

対象商品:
18867197
2018-07-02
用途:
紙製品の仕分け、配送
運輸・通信業

指先がフィットするのでもたつき感なく作業しやすい。
編み糸が細めで手に自然に馴染むのでオススメ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする