日本小次郎5双組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5双) 注文コード18867215 品番542-5P
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

吸湿性が良く、薄手タイプのすべり止め付です。手の小さい人向けのちょっと小さめタイプです。

サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)7 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール 質量(g)38/双 質量(g/ダース)456 ゲージ数10 入数(双)5 用途軽作業 トラスコ品番787-1317 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする