マーキングホルダー替芯

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(6本) 注文コード 18867346 品番 C-10DM33
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布 仕様ホルダー用マーキング芯、油性 トラスコ品番855-9889 径(Φmm)(芯)4.4 芯径(mm)4.4 色(本体) 芯色 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24118684
2021-06-22
用途:
マーキング作業
日吉工業株式会社 様

ゴムホースなどにもしっかりマーキング出来て、コスパもなかなか良いと思います。結構頻繁に購入しています。

対象商品:
18867337
2021-04-23
用途:
墨出し
建設業・工事業

汚れや濡れたコンクリートにもしっかりとマーキングを行うことができます。色々なマーキング芯を使いましたが、硬すぎず柔らかすぎず、さらに安いのがこの一点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする