マーキンググラフ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 18867355 品番 Mar-85
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

軟質、油性色鉛筆
紙巻

質量(g)133 用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用 トラスコ品番855-9877 インク色黄色 インク油性色鉛筆 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
車両用シート生地、レザー、合板、プラスチック板等のケガキ
有限会社キミシマ 様

赤、白、黄色を使用おおむね良好、黄色は使用材の性質により色付きがやや不鮮明の時がある。
芯出しの具合で折れやすく1本がすぐ終わってしまうことがあり残念。
黄色は作業衣につくと洗濯しても色が消えず、特に靴下に着いた色は何度洗ってもきれいにならない。

対象商品:
09525004
2025-04-03
用途:
木材にサイン
製造業

材種によって色を変えられるので、識別しやすく良いです

対象商品:
09525013
2021-04-26
用途:
金属製品の不良個所にマーキングする。
製造業

昔から定番で使っています。巻紙式の為鉛筆削りが要らず、現場でも使い易いです。
他社で購入していましたがこちらの割引の日にまとめて買っています。助かっています。

対象商品:
09525013
2020-07-28
用途:
宅配便にて使用
運輸・通信業

配達員の地図マーキングに必需品。店舗で探すのが非常に困難なので、助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
09525004
2019-06-14
用途:
線引き
製造業

昔から使っておりますが、使いやすいです。割引の日に購入するとお得です。

1人が参考にしています
対象商品:
09525004
2017-05-09
用途:
靴修理の作業
リシューズ 様

以前から同じものを使用していましたが、なかなかこの商品を置いている文房具店がなく、モノタロウ様でお安く、まとめて買えてとても嬉しいですね。量販店でも赤しか置いてなかったりで困っておりました。これからもよろしくお願い致します。

対象商品:
09525004
2016-09-30
用途:
濃い色の着色木材に文字記入

使用頻度が少ない為、一度購入するとかなりもつので、ばら売りにしてほしい。ばら売りできるなら黄色もラインナップに入れてほしい。
書き味はなめらかで、少々の凸凹面でもよく書けるが、細い文字を書きたいのでもう少し芯が細いほうがよい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見を
担当部署に伝え、検討させていただきます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
09525013
2016-11-04
用途:
作業指示

自動車の表面に書き込むのですが、確実にかつ書き易いのが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする