カラーシャープ替芯

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18867434 品番 U05202NDC.15
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
芯色レッド トラスコ品番855-6198 芯径(mm)0.5 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18867443
2024-03-12
用途:
図面のチェック用
製造業

他のオンラインショップより安価に購入出来た。
消しゴムで消すとキレイに消せる

対象商品:
18867434
2022-05-24
用途:
帳簿のチェック
建設業・工事業

芯は思ったよりも折れにくいと感じました。色もはっきりとしているので、帳簿のチェックに役立っています。

対象商品:
18867434
2021-03-06
用途:
事務作業のチェック用
電気・ガス・熱供給・水道業

赤鉛筆の代わりで使用しています。
普通の赤鉛筆よりは消しゴムで消える感じがしますが、やっぱり跡が残ります。数年前に買った他社製のものよりは良いです。

対象商品:
18867495
2020-10-14
用途:
下書き用
その他業種

イラストの下書きに使用しています。
近所の文具店より安く、描きやすくてリピします。

対象商品:
18867434
2021-05-24
用途:
絵画作品の制作
その他業種

芯の太さが0.5mmしかないのが残念。0.7mmや0.9oのふとさもほしい。

対象商品:
18867486
2020-05-09
用途:
受付業務で色分けに使っています。
医療・福祉・介護関連業

頻繁に消耗する物ではないので、1年に一度位のペースで購入しています。店頭やネットでもあまり売っていません。モノタロウさんでは色も豊富にあり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする