マジックインキ GANKO固形ペンキ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード18867845 品番MKPP-T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品はインク色など5種類から選べます 他の種類を見る

握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。
乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。
キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。
繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。

インク色 用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに トラスコ品番837-1116 温度(℃)筆記可能:-10〜150(短時間であれば200まで筆跡は保持されます) 乾燥時間(分)10(塗膜の表面は乾いて手で触れても付かない程度に)、60(完全乾燥) 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
舗装道路
有限会社プラン・メジュール 様 (建設業・工事業)

前のものが良かった。しかし量がすぐなくてすぐ使えなくなる。
今回の製品は書きずらく、カスレが多くなる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善の参考にいたします。

対象商品:
18867827
2024-08-30
用途:
階段のアイアン手摺の補修
教育・研究機関

アイアンの飾り手摺の所々に白っぽいハゲが見られるようになり、再塗装を検討していて「ペンキ」とあったこの商品でトライ。部分的にチョコチョコ塗ると色の違いが気になるので上面全面に塗ってみました。液だれしないし、塗りやすく乾くのも早いので何の下準備もしないで目的を達成できました。2mの長さ幅4cmの手摺に1本で十分で塗れました。まだ十分残っているのでこの商品で対処していくつもりです。今後のリピート決定です。良い商品に出会えて満足しています。

対象商品:
18867827
2021-04-09
用途:
installation of sheet metal
Michaels Stove Shop 様 (建設業・工事業)

Good to cover scratches or imperfections on most black screws and pipe. Covers better than a black marker.

対象商品:
18867827
2020-08-25
用途:
ボルトのマーキング
建設業・工事業

多少濡れていても、拭いたら書けていいと思います。
インク切れ等が無いため、普通のマーカーより使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
18867827
2019-06-06
用途:
屋外設備の注意書き、

口紅のような、ぬるっとした書き味で金属の表面にとても書きやすい。薄塗なら5分ぐらいで乾くから非常にいい

1人が参考にしています
対象商品:
18867827
2019-08-14
用途:
アルミ(黒)の加工面処理
製造業

アルミ(黒)の側面や面取りの切削面の塗装替わりに使用しました。塗りやすいし乾きが早いので楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする