WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の その他ゴム
環境配慮型ゴムシート 長巻
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
500
長さ(m)
10
注文コード
18868046
品番
KGS-101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
幅・長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。臭いも少なく、色移りもほとんどしません。
厚さ(mm)
1
材質
合成ゴム
幅(mm)
500
長さ(m)
10
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
トラスコ品番
836-3053
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
約-30〜100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長