※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の その他ゴム
環境配慮型ゴムシート 長巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
18868055
品番
KGS-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。臭いも少なく、色移りもほとんどしません。
厚さ(mm)
3
材質
合成ゴム
幅(mm)
1000
長さ(m)
5
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
トラスコ品番
836-3054
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
約-30〜100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長