※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天然ゴムシート 長巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード18868073 品番WGS-51010R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。

厚さ(mm)0.5 材質NR(天然ゴム) 幅(mm)1000 長さ(m)10 用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 トラスコ品番836-3082 ブラック 使用温度範囲(℃)約-40〜70
注意
※色が移行する場合がありますので、接地する部分にご注意ください。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
516:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする