WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の 天然ゴム
WAKI(和気産業)の 天然ゴム ゴム板・シート
天然ゴムシート 長巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
18868089
品番
WGS-5510R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
厚さ(mm)
0.5
材質
NR(天然ゴム)
幅(mm)
500
長さ(m)
10
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
トラスコ品番
836-3081
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
約-40〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色が移行する場合がありますので、接地する部分にご注意ください。
商品豆知識
ゴム素材の特長