セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
衛星電波時計
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18868107
品番
GP202W
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
オフィス向け衛星電波クロック。
機能
衛星電波修正機能・スイープセコンド・電池切れ予告機能・時差修正機能(海外でご使用の場合)
トラスコ品番
827-5566
材質
プラスチック枠(白塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
1.9
電源
単2(アルカリ)×6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
390×63
表示方式
アナログ
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合
電波時計
○
注意
※マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」をご使用ください。