PLR204NY スピルブロッカーダイク 黄 ピグ 18868186 PLR204NY スピルブロッカーダイク 黄 ピグ 18868186

スピルブロッカーダイク 黄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード18868186 品番PLR204NY
参考基準価格(税別)¥236,300 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

高さ約6cmのスピルブロッカー(R)ダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します
液体を吸収せずに、せき止めます。
再利用可能なスピルブロッカー(R)ダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。
底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。
柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。
再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。

対応オイル 材質PP 質量(kg)約14/箱 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3000×100×60 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※より柔らかいウレタン特性により、温度、湿度、紫外線のような特定の環境条件にさらされることによって、時間の経過と共に物理的性質に変化が生じる事があります。
※保管有効期限の目安は約5年です。
※保管している製品が使用できる状態である事を定期的に点検して下さい。
※本製品は緊急用です。常時設置することはおすすめできません。
※ピグ(R)製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ単位にて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル法に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする