SKM210 ピグエコスキマー ピグ 18868204 SKM210 ピグエコスキマー ピグ 18868204

ピグエコスキマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード18868204 品番SKM210
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

低価格で経済的。
中身はリサイクル素材を使用しています。
高い吸収性能。1本で約3.8L吸収します。
丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。

対応オイル 材質PP 質量(kg)5.9/箱 直径(Φcm)8 長さ(cm)122 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約45.6/袋
注意
※酸、腐食性の液体にはおすすめできません。
※長期間屋外で使用される場合は、2か月に1度必ず点検してください。
※常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
※ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。
※ピグ(R)製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ、重量はポンドにて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル、キログラムに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
・吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする