MAT234 ピグエレファントマット ピグ 18868238 MAT234 ピグエレファントマット ピグ 18868238

ピグエレファントマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(45m) 注文コード 18868238 品番 MAT234
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。
ポリエステルのステッチでマットの層をジグザグにしっかりと縫い込み、耐久性を向上させています。
ジグザグの面を上にしてマットを設置します。
通路を安全で乾いた状態に保ちます。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
防炎適合品。

材質吸収材:PP、糸:ポリエステル 厚さ(mm)3 質量(kg)12.7 寸法(幅Wmm×長さLm)840×45 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約84.3/袋
注意
※常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
※ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。
※ピグ(R)製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ、重量はポンドにて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル、キログラムに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
※吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする