MAT652 ピグタフマットグリーン ピグ 18868274 MAT652 ピグタフマットグリーン ピグ 18868274 MAT652 ピグタフマットグリーン ピグ 18868274

ピグタフマットグリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(22.5m) 注文コード18868274 品番MAT652
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

油、冷却水、溶剤、水を吸収します。
吸収した液体を内部の吸収層に送る構造になっているため、表面はドライに保たれ、汚れも目立ちません。液体によるスリップ事故を防ぎます。
マット上層部は不織布つきです。丈夫でけば立ちにくく、往来の多い場所でも長期間使用することが可能です。
縦横に入ったミシン目は手で簡単にカットでき、作業効率アップに貢献します。
工場、バックヤードに多いグリーンの床面になじみます。グリーンのフロアは清潔な印象を与えます。
防炎適合品。

材質PP グリーン(裏面:グレー) トラスコ品番494-7827 厚さ(mm)3 質量(kg)約6.5/袋 寸法(幅Wmm×長さLm)810×22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約66/巻
注意
※常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
※ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。
※ピグ(R)製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ単位にて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル法に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
※製造工程上、長さに多少の誤差を生じることがあります。
※吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする