液体を吸収せずに、せき止めます。 底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。 よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。 フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。 再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。 端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
漏れない。本当に漏れないけど、劣化した塗り床の塗料も少しずつ剥がしてしまうほどの密着度。3mでおよそ5kg、柔らかいシリコンのよう保管場所をけっこう考えないといけない。密着率が凄いので乱雑に引っ剥がすとちぎれそうになるので亀裂が入るのだけは注意したほうがよさそうです。60×50センチのどでかいトレーに置いてます。水ならウォッシュブロッカーで充分でしょう。ちょっとヘビーでした。価格が高すぎる感も拭えないです。