SP103J-L 自転車置場 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 18868676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自転車置場

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18868676 品番SP103J-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様柱埋め込みタイプ 高さ(mm)2200 間口(mm)3048 耐荷重(kg)120/m2 収納数(自転車)6台 支柱間寸法(mm)2750
注意
追加棟(L)のみでは設置できません。基本棟(K)が必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする