※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の 車庫まわり
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の バイク/自転車置き場
自転車置場
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18868703
品番
SP203C-K
参考基準価格(税別)
¥337,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
柱埋め込みタイプ
高さ(mm)
2185
間口(mm)
3048
耐荷重(kg)
90/m
2
収納数
(自転車)6台
支柱間寸法(mm)
2750
注意
追加棟(L)のみでは設置できません。基本棟(K)が必要となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません