マイト工業株式会社
マイト工業株式会社の 電気溶接機
マイト工業株式会社の バッテリー溶接機
マイト バッテリー溶接機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18868746
品番
LBW-152W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格使用率(%)
40
トラスコ品番
835-4103
質量(kg)
25
定格出力電流(A)
直流150
定格出力
直流56.8V 最大10A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
570×220×335(取手65)
冷却方式
強制空冷
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
適合溶接棒(mm)
Φ1〜3.2
バッテリー容量(Ah)
20
電流調整範囲(A)
直流10〜150
定格負荷電圧(V)
直流51.2
充電方式
定電流定電圧
バッテリー数
16
定格入力
交流100V 50/60Hz 600W(630VA)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません