ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 脚立
ナカオの 専用脚立
専用脚立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18868859
品番
NAZ-240
参考基準価格(税別)
¥88,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
各段に滑り止めのモールがついた高強度の脚立です。
天板高さ(m)
2.4
質量(kg)
15.6
最大使用荷重(kg)
160
踏ざん踏面幅(mm)
60
用途
高所作業全般
脚長(m)
2.44
踏面幅(mm)
60
脚立タイプ
240cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500