用途屋内用仕様中天井用セット内容(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45043L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ 一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)32.3本体質量(kg)1.2参考/旧型式MY-HS450332/L AHTN機能人感センサ付色温度(K)3000製品形状笠付タイプ光源色電球色入数1セット明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4780ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵