一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSN型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18869376 品番 HSN2.4S
参考基準価格(税別)¥77,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

枯葉など、軟弱異物が詰まりにくいストレーナ構造を採用。ストレーナ周囲に枯葉などが密集しても根詰まりしにくく、安定した吐出し量を持続します。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.4 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 揚程(m)6 吐出量(L/min)130 タイプ非自動形 使用液工事排水・土砂水(0〜40℃) 用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。 トラスコ品番835-3669
関連資料:(0.36MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電感電火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。

商品説明動画

ツルミ工事排水用水中ハイスピンポンプ/軟弱異物対応タイプ (HSN型)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする