鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSN型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18869385
品番
HSN2.4S
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
枯葉など、軟弱異物が詰まりにくいストレーナ構造を採用。ストレーナ周囲に枯葉などが密集しても根詰まりしにくく、安定した吐出し量を持続します。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
60
揚程(m)
6
吐出量(L/min)
130
タイプ
非自動形
使用液
工事排水・土砂水(0〜40℃)
用途
土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。
トラスコ品番
835-3670
関連資料:
(0.36MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電感電火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
商品説明動画
ツルミ工事排水用水中ハイスピンポンプ/軟弱異物対応タイプ (HSN型)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった