鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
単相100
吐出口径(Φmm)
50
周波数(Hz)
60
注文コード
18869604
品番
50SFQ2.4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥359,000
この商品は
電圧・吐出口径・周波数
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
接液部すべてにオーステナイト系ステンレス鋼(SCS14、SUS316)を採用しています。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
60
揚程(m)
8
吐出量(L/min)
120
タイプ
非自動形
使用液
汚水
用途
産業工場・病院・研究所などの腐食性液・廃液の移送・排水用
トラスコ品番
835-3639
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18869604
50SFQ2.4S
38040091
50SFQ2.4S
耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型
鶴見製作所
1台
¥
269,800
税込
¥
296,780
注文コードが変更になりました