リーディンググラス(老眼鏡) ネオクラシックスキニー

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18870417 品番 GLR-34-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スリムに洗練されたラウンド型フレームに、無駄を削ぎ落したミニマムでスキニーなテンプルが軽やか。
UV&BLUE光線カット機能のレンズは、目へのダメージを軽減。新しいのにクラシック。
使う人の年齢や性別を問わない飽きのこないデザイン。

ブラウン-ブラック 度数+2.00 付属品スリーブケース 厚さ(mm)0.8 質量(g)19 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×145×45 材質(フレーム)ポリカーボネイト 材質(レンズ)アクリル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0008 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18870478
2024-04-16
用途:
書類の確認
その他業種

フレーム全面に数多の傷あり。
軽量化目的かデザインなのだとしても、バリが酷すぎ 付属ケース・メガネ拭き布・服にも引っかかる。
自分でバリ取りしようにも、レンズに傷がつきそうで出来ない。
不良品に思えるが、開封後に気付いたので返品は諦めます。

対象商品:
18870408
2021-03-13
用途:
事務
建設業・工事業

レンズはコーティングもされていないし色もついていないのだが、本当にUV&ブルーライト対応なのだろうか?あと、収納したらレンズにキズが入りそうなソフトケースは全く使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする