リーディンググラス(老眼鏡) ネオクラシックデュー

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18870523 品番 GLR-11-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

最新の技術で作られた超軽量でスリムなフレームに、あえてクラシカルかつトラディショナルなデザインを採用。新しいのにクラシック。
NEO CLASSICS Deuxの、カラーパターンフレームでよりシックに、華やかに。

度数+1.5 グリーン 質量(g)17 付属品スリーブケース 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×150×35 材質(フレーム)ポリカーボネイト 材質(レンズ)アクリル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0021 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18870566
2023-10-03
用途:
普段使い
その他業種

ずっとこのシリーズの老眼鏡を使っている。
家事や庭仕事 軽作業にも惜し気がなくてとても重宝

対象商品:
18870539
2023-07-25
用途:
新聞・本・事務仕事等
有限会社瀬戸造建 様

とても、目に優しくかけやすい、値段的にも手ごろでは、求めやすいです。

対象商品:
18870636
2019-02-11
用途:
作業、デスクワーク全般

作業用の老眼鏡としては十分だと思います。
ヒンジ部分とツルの剛性が低く、メガネを外してちょっと頭の上に置いておくとすぐに落ちてしまいますが、この価格なら仕方ないかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする