GLR-11-8 リーディンググラス(老眼鏡) ネオクラシックデュー DUKE(デューク) 18870636

リーディンググラス(老眼鏡) ネオクラシックデュー

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
度数+1
ブラウンデミ
内容量1個注文コード18870636品番GLR-11-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

最新の技術で作られた超軽量でスリムなフレームに、あえてクラシカルかつトラディショナルなデザインを採用。新しいのにクラシック。
NEO CLASSICS Deuxの、カラーパターンフレームでよりシックに、華やかに。

度数+1ブラウンデミ質量(g)16付属品スリーブケース寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×150×35材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0021医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18870566
2023-10-03
用途: 普段使い
その他業種

ずっとこのシリーズの老眼鏡を使っている。
家事や庭仕事 軽作業にも惜し気がなくてとても重宝

対象商品 : 18870539
2023-07-25
用途: 新聞・本・事務仕事等
有限会社瀬戸造建

とても、目に優しくかけやすい、値段的にも手ごろでは、求めやすいです。

対象商品 : 18870636
2019-02-11
用途: 作業、デスクワーク全般

作業用の老眼鏡としては十分だと思います。
ヒンジ部分とツルの剛性が低く、メガネを外してちょっと頭の上に置いておくとすぐに落ちてしまいますが、この価格なら仕方ないかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする